グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95-671シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66448395 品番GV95-671
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ35●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜4●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4326-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする