ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマス飾り ウィンター垣根アレンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66448631
品番
8186-514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【商品特徴】床に並べるだけで簡単に飾ることができる人気の垣根シリーズ。クリスマスツリーの足元に飾ったり、空間を仕切る時にもお使いいただけます。クリスマスの店舗ディスプレイにぴったりです。
特記
片面
材質
ポリエステル・ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×10×40
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:38×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650