ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-1 BL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類プロパンガス用 注文コード66449175 品番GT-C2472AW-1 BL【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥456,300
この商品はガスの種類3種類から選べます 他の種類を見る

見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品取付ネジ類一式 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプフルオート 形式設置フリー形 ガスの種類プロパンガス用 接続【給水・給湯】R3/4(20A) リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 号数24号
関連資料:納入仕様図(0.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする