COAST THIEF コースト・シーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66449200 品番CT-902ML【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98010,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらに扱いやすく・もっと釣りやすいRODへベイエリアの青物を中心にフィッシュイーターを対象としたバーサタイルシリーズ。
近郊のフィッシュイーターをターゲットにラインナップし、青物・サワラ・太刀魚・フラットフィッシュ・ハードロックフィッシュなどを軽快にキャストし、キャッチできる粘りとトルクを持ち合わせたショアジギモデル。

用途
<LSJテクニカルモデルCT-902ML>ライトショアジギングを楽しむ為に設計されたモデル。
取り回しを重視しながらトルクも兼ね備えたテクニカル設計。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様Line Wt(PE):0.8〜1.5 質量(g)187、Lure Wt(g):7〜50 寸法(cm)Length:274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする