MY-WN470530/NAHTN【ワケあり】 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機 66449218 MY-WN470530/NAHTN【ワケあり】 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機 66449218

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:43 光源色昼白色 注文コード66449218 品番MY-WN470530/NAHTN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98015,980
この商品は定格消費電力・光源色など30種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様口出し線付 セット内容器具本体:EL-LHWN40810、ライトユニット:EL-LUW47053N AHTN 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) タイプ直付形 片反射笠付タイプ、高出力タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:43 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):43 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5850 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付ないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内ブールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10〜35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする