仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造
アズワン品番65-9284-56