※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の 実験研究用トラップ
真空トラップ CL0262シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-0042-46
注文コード
66449358
品番
CL0262-04-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,680
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
50×L250 枝20
枝外径(Φmm)
20
アズワン品番
61-0042-46
胴長さ(mm)
250
胴外径(Φmm)
50