曜日別特売
SS15-100【ワケあり】 ステンレス製試験管立て 三和化研工業 66449437

SS15-100【ワケあり】 ステンレス製試験管立て 三和化研工業 66449437
SS15-100【ワケあり】 ステンレス製試験管立て 三和化研工業 66449437

ステンレス製試験管立て

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個角穴(mm)16.5穴数100注文コード66449437品番SS15-100【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)アウトレット
¥4,2983,500

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質ステンレス(SUS304)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。本体寸法(mm)202×208×85穴数100適合試験管(Φmm)約15角穴(mm)16.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番6-302-06配列10×10
注意
※角穴寸法はおおよその寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09154652
2024-02-09
用途: 50ML用でそのまま使用
サービス業

必要十分。 錆びないのでいいが、酸アルカリ使用時は水洗いすべし

対象商品 : 09154564
2022-02-05
用途: PCR検査
医療法人社団ケアコミ医療・福祉・介護関連業

コーニングチューブを使用しています。非常に使い勝手が良いです。

対象商品 : 09154625
2020-12-02
用途: 検査用として
運輸・通信業

耐久性がよく、頑丈。申しぶんない商品。消毒スプレーをかけても支障なく、衛生的。大きさもちょうどよく、理想的。リピートしている。

対象商品 : 09154643
2020-10-04
用途: 実験

これに勝る使い勝手の 50 mL コニカルチューブスタンドは他にないが、高価な点で星マイナス1です。

対象商品 : 09154476
2019-07-05
用途: サンプル展示
医療・福祉・介護関連業

ハーブなどのサンプルを展示する際に利用していますが、非常に利用しやすく感謝しています。

対象商品 : 09154555
2020-10-14
用途: 実験・検査
製造業

仕切りを構成する棒鋼の内、下部の短い1本が欠落していた。
使用に大きな支障はないが、立てた試験管が傾く場合が時々ある。
何度も購入しているが、このようなことは初めてだったため残念。

対象商品 : 09154643
2019-10-10
用途: 50mLの遠心管を立てる
教育・研究機関

特に問題なく使えます。コストパフォーマンスが非常に高い商品です。

対象商品 : 09154643
2019-10-30
用途: 50 mLチューブ立てとして。
教育・研究機関

以前から使用していおり、追加注文。耐久性問題ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする