[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード66449524 品番EA947FD-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。

仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする