画像準備中

USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ 〜 120℃、湿度:0% 〜 99%RH )

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66449559 品番KT-275U/NX【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 オプション壁面アタッチメント(AT-260) 電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 〜 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 〜 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 〜 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスUSB通信 データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件 記録間隔1〜255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 〜 50)、±0.5(-40 〜 -10 / 50 〜 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 〜 +50) 湿度測定範囲(%RH)0 〜 99RH 湿度範囲(%)±5(5℃ 〜 45℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする