ハウジング 1TMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-1189-03 注文コード66449611 品番26805010【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,670 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) アウトレット
¥58,98047,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。
各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。
部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。
軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。
カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●1TM-1S-MV●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:250mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:M、H(222 O-リングSOE) 材質本体/SUS304、O-リング/FPM 寸法(mm)全高/451、全幅/181 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.49 アズワン品番64-1189-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする