DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ワーキングウェア
DAYTONA(デイトナ)の トップス
DAYTONA(デイトナ)の 秋冬 トップス
DJ005ソフトシェルジャケット ブラウン/M 39638
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66449620
品番
39638【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:39638
販売備考:旧品番 24406 (キャンセル不可商品です)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ジャケット
色
ブラウン
サイズ
M
機能
防風、ストレッチ