TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ピクチャー Gフック 70A ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66449866
品番
PG-70A【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピクチャーレール用の部品です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
11.8
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0128
材質
真鍮、ステンレス、ステンレス
幅(mm)
8
高さ(mm)
53
質量(g)
35
品名
Gフック70Aナチュラル