コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66449978 品番61118-4
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用
TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト
商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持する

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●最大接触抵抗:4mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:720-2115 アズワン品番65-7790-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする