サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2250085Fシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66450014
品番
R151.2250085F
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.5mm
仕様
●勝手:右●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.1●先端逃げ角:8●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9441
アズワン品番
65-8219-69