omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(丸形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
微小負荷用
注文コード
66450344
品番
A3PT-7060-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
オルタネイト
接点仕様
金合金接点
仕様
微小負荷用
保護構造
IP40
ケース色
ライトグレー