オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
テープ付きプロテクター 0号 ベージュ 2m×1本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66450435
品番
DZ-PTT02/BE
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。
布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。
燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)
ABS
長さ(m)
2
基材
【両面テープ】布
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×9
本体質量(g)
244
内寸(幅W×高さH)(mm)
12.5×5.5
色(本体)
ベージュ