同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66450459 品番65560660515303
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5941 アズワン品番65-7463-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする