テープ付きプロテクター 0号 木目ライト 1m×1本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66450460 品番DZ-MPTT0/LT
参考基準価格(税別)¥998 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。
布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。
燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質

材質(本体)ABS 長さ(m)1 基材【両面テープ】布 寸法(幅W×高さH)(mm)30×9 本体質量(g)125 内寸(幅W×高さH)(mm)12.5 × 5.5 色(本体)木目ライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする