オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
ABSモール2号 1m ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66450566
品番
DZ-AM21-W
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
本体カラーはホワイト
材質
ABS
色
ホワイト
サイズ
【配線モール】2号、幅(B):20、幅(b):15.8、高(H):10.2、高(h):1
長さ(m)
1
適合電線
VVF2.0×3C