オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
66450575
品番
DZ-AMT11-M/10P
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
本体カラーはミルキー
材質
ABS
色
ミルキー
サイズ
【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1
長さ(m)
1
適合電線
VVF1.6×2C/3C
入数
10本