オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66450600
品番
DZ-TPT11
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラ柄で注意喚起を強調
燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質
本体:ABS/シート:PVC
長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
49.4×11.5
本体質量(g)
223
内寸(幅W×高さH)(mm)
幅25.4 × 高さ8.2
色(本体)
黄/黒