※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(mm)14 導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.43 注文コード66450688 品番2PNCT 4C-14 5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ・導体抵抗など200種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 肉厚(mm)〈標準〉【絶縁体】1【シース】2.4、〈部分最小〉【絶縁体】0.8以上【シース】2.04以上、〈平均〉【絶縁体】0.9以上【シース】2.16以上 素線径(mm)【導体】0.450±0.01 サイズ(mm)14 絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05 導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.43 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数88 より合わせ外径(Φmm)約16.9 / 【導体】約4.9 絶縁体外径(Φmm)7.0 ± 0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする