端子ストリップ 6極 1mm 1列 1セット 825個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(825個) 注文コード66450705 品番T1M-06-F-SV-L
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 6 ポジションの製品です。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。縦 1 列 ポジティブラッチ

仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1853 アズワン品番65-7662-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする