※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66451125 品番SSR15XV1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SSR-XV リニアキャリッジ
THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。

仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.3mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.1kN●静定格荷重:9.7kN●コード番号:730-0054 アズワン品番65-7849-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする