押しボタンスイッチ A3S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66452268 品番A3SA-90C1-05ER-NQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 ボタン形状 照光色 接点構成2c 端子形状タブ端子 動作方式モメンタリ 保護構造IP00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66451988
2020-07-30
用途:
故障したスイッチの交換に
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

旧の型番から検索しやすくしてもらえると助かるんですが、それは製造メーカー側の話でしょうか。
無事交換が終わりました。

MonotaROからの回答

旧品番で検索して頂けますと「代替相当品」をご確認頂けます。ただし弊社サイトの「オムロン製品簡単検索」では現状旧品番は表示されない仕様となっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする