画像準備中

照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)

商品レビューを投稿する
109日以内出荷返品不可 109日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- タイプLED照光タイプ(透明彫刻板内蔵、LEDは内蔵していません) 使用電圧(V)- 注文コード66453205 品番A3SJ-5925
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は仕様・タイプ・使用電圧など132種類から選べます 他の種類を見る
種類操作部 タイプLED照光タイプ(透明彫刻板内蔵、LEDは内蔵していません) 照光色黄/黄 仕様- 付属品- 形状長方形 使用電圧(V)- 光源LED2灯 分割方式2分割 同色2分割

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする