照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S

商品レビューを投稿する
117日以内出荷返品不可 117日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 種類照光押ボタンスイッチ 接点構成1c 注文コード66453458 品番A3SJ-90A3-24EGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は動作方式・種類・接点構成など140種類から選べます 他の種類を見る

胴体長40mm、角胴シリーズ。
小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。

種類照光押ボタンスイッチ タイプ有色発光タイプ 接点構成1c 動作方式モメンタリ ストローク(mm)- 質量(g)約10 保護構造IP00 スイッチ一般負荷用 照光方式照光 (LED) 定格電圧(V)DC24(LEDランプ) 端子の種類タブ端子 (#110) 端子種別タブ端子 (#110) 使用電圧(V)DC24±5%(LEDランプ) 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED2個内蔵 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258) 機械的耐久性100万回以上 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)(常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 定格電流(mA)12.5(LEDランプ) 接触形式双投形(c接点) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.92 操作部形状長方形 操作部色左:緑、右:赤 戻りの力(N)RF:最小0.49 動作までの動きPT最大2.2mm 耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(LEDは取りつけない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz 内蔵制限抵抗(Ω)1300(LEDランプ) 動作機能モーメンタリ 自己復帰形 分割方式タテ軸2分割 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 全体の動きT.T(参考)(mm)約3 胴体形状角胴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする