基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード66453837 品番1445022-3
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:8.13mm●幅:12.95mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5881 アズワン品番65-7775-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする