D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66454038 品番09670094707
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802
HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ
ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569 アズワン品番65-7773-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする