FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 接続・省配線(制御機器)
FCT - A MOLEX COMPANYの コネクタ・コネクタ付ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 角型コネクタ
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG メス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
66454318
品番
FMP004S106 / 1731120384
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:8 → 10 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:8 → 10AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5908
アズワン品番
65-7612-32