ハンドクラフトハサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66454659 品番04010 IM-DH40
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

工作はもちろん、園芸やフラワーアレンジメントにも使えるマルチハサミです。
糊が付着しにくいフッ素コーティング仕様です。
ワイヤーカット機能付(直径1.0mm)です。
手を痛めない柔らかグリップなので余計な負担がかかりにくくなっております。
汎用性の高いクラフトハサミです。

用途より線・ゴム板・プラ板・アルミ板・ワイヤーなどの切断。 材質グリップ部:PP+PE 寸法(mm)ワイヤーカット部:1 材質(刃)工具鋼 切断厚(mm)より線2.0、ゴム板5.0、プラ板1.0、アルミ板0.5
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ご使用の際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。
※刃部は鋭利に仕上げていますので、取り扱いにはご注意下さい。
※使用後は、刃を閉じて、幼児・子供の手の届かないところに保管してください。
※パッケージ裏面に記載している、切断能力の範囲内でご使用ください。切断能力以上の作業に使われますと、鋏の破損や怪我・事故などにつながる恐れがあり、非常に危険ですので、おやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする