ジャンパピン / ショートピン 緑 AMPMODU MOD I 1極 3.96mmピッチ 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード66454930 品番826853-1
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

TE Connectivity AMPMODU MOD 1、基板対基板ジャンパ / シャントは、1 ポジションで、オープン TOP シャントスタイルと統合されています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの

仕様●タイプ:AMPMODU MOD I●極数:1●ピッチ:3.96mm●色:緑●シリーズ:AMPMODU●コード番号:217-5494 アズワン品番65-7505-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする