ヒラタ(小山刃物製作所)
ヒラタ(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
ヒラタ(小山刃物製作所)の バール
ごくかるバール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66454975
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軽くて強靭なバールです。
全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。
パイプは全体焼入れで強力です。
くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。
用途
釘抜き・ハガシ作業。
仕様
落下防止ケーブル用穴付
材質
軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
寸法(mm)
全長1050×尾幅31
全長(mm)
1050
質量(g)
1720
注意
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。