ごくかるバール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66455000 品番 1200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

軽くて強靭なバールです。
全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。
パイプは全体焼入れで強力です。
くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。

用途釘抜き・ハガシ作業。 仕様落下防止ケーブル用穴付 材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上 寸法(mm)全長1200×尾幅31 全長(mm)1200 質量(g)1890
注意
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする