ウェットライト 中字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455036 品番K-47-H アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水に濡れた面にも書けます。
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。

用途マーキングペン。 タイプシングル 種類【芯】丸 線幅(mm)【筆記】1.5 インク色 入数1 線の太さ中字
注意
※一部濡れていると書きづらいプラスチック材質があります。
※軟質塩化ビニールへの筆記には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする