王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
ファイバーグラス柄八角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66455115
品番
375G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。
木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。
特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。
手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途
釘打ち、隅打ち。
全長(mm)
約330
材質(柄部)
グラスファイバー・PVC樹脂
材質(頭)
特殊炭素鋼S50C
頭部長(mm)
約90
口径(mm)
約23×27
注意
※ヘルメット・ゴーグルを着用して使用して下さい。
※頭・ハンドル・グリップにガタツキが出た場合は使用を中止し、修理をして下さい。
※用途に合った正しい使い方で使用して下さい。