ダイヤモンド両刃ヤスリ柄付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455176 品番100mm #300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鋸の目立て、各種刃物の刃研ぎ、セラミックス、ガラスなどの細工に最適です。
超硬合金にも使用できます。

用途ダイヤモンド両刃ヤスリ柄付。 材質工業用ダイヤモンド粉末、本体:ベアリング鋼 粒度300 寸法(mm)【ダイヤモンド付着部】88【ヤスリ部】100【込み部】40 全長(mm)140
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業の際は、防塵メガネ・マスクを着用してご使用ください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする