曜日別特売
DSBC-63-150-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 66455210

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66455210品番DSBC-63-150-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-150-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 150 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 150 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:150mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1077アズワン品番65-8036-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする