HC
HCの 手研磨
HCの ヤスリ
HCの 木工用ヤスリ
石工&木工ヤスリ 平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66455219
品番
150mm #40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。
木材・石材・コンクリートの加工に最適です。
ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。
用途
木材・石材の加工。
材質
グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)
形状
平
粒度
40
全長(mm)
265(ヤスリ部:150)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業の際は、防塵メガネ・マスクを着用してご使用ください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。