NT
NTの ハンマー
NTの ゴムハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66455237
品番
1LBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途
組立家具・板金作業・機械の修理など。
仕様
頭部重さ:1LBS
材質(柄部)
木
材質(頭)
ゴム
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。