ゼットソーα300 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66455298 品番15064
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

刃渡り全体にかけてのアールが軽く挽け、食い込みも良くします。
ゼットソーシリーズの柄が使用できます。
刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性・耐久性に優れています。
替刃の着脱はフック式のため、簡単に速く行えます。
独自のR刃特殊目立てで、切断に必要な部分にだけ鋸刃が接する形状の為、挽き心地が軽いと人気です。

用途木材の横挽き用ノコギリの替刃。 材質刃:SK5 ピッチ(mm)2.15 刃長(mm)300 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする