曜日別特売
265mm ウルトラ265アルファ Z 66455334

ウルトラ265アルファ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード66455334品番265mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プロ用の横挽き専用ノコギリです。
α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。
糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。

用途
木材全般・集成材・合板。
材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする