消えないマーカー中字緑 袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455438 品番KGM-13-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。
下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
書いた箇所がくっきり鮮明です。

用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。 仕様中字・袋入 材質本体:アルミ タイプ【芯】丸 線幅(mm)【筆記】2 インク色 性質不透明油性 線の太さ中字
注意
※使わないときはキャップをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする