消えないマーカー細字黒 袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455535 品番KGMS-18-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。
下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
書いた箇所がくっきり鮮明です。

用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。 仕様細字・袋入 材質本体:アルミ タイプ【芯】丸 線幅(mm)【筆記】1 インク色 性質不透明油性 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え2
注意
※使わないときはキャップをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
植物の名札に使用
農・林・水産業

消えないペンを探していたところ、こちらのサイトで見つける事が出来た。
試し書きしてみたが書き易かった。
耐久性のほどはまだ分からないが期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする