FKPマーカー 角太黒 袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455718 品番KFKF18-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

環境にやさしいノンキシレン系ペイントマーカーです。
環境にやさしいノンキシレン系の溶剤を使用しています。
下地色の影響を受けない鮮明な筆記が可能です。
通常よりペン先が強い耐芯のため長く使うことができます。

用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、建築資材、工業資材へのマーキング。 仕様【角太芯】8mm(短辺4mm) 材質本体アルミ・キャップ樹脂 タイプ油性 インク色 線の太さ太字 繰り返し・詰め替え対応
注意
※容器を振る場合は、キャップを押さえながら振ってください。本体のネジ部を開けるとインク漏れを起こします。絶対に開けないでください。
※ペン先は押さえすぎるとインクのボタ漏れが起こります。速乾性ですので、使用後は必ずキャップをしてください。
※筆記線は直射日光に長くさらすと色あせることがあります。長時間ご使用される際は、換気を良くしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする