シャープ替芯0.9mm 2H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455797 品番R2H9-H 20ホン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

建築用シャープペンシル0.9mm専用の替芯です。
木材・コンクリートなどの筆記に最適です。
なめらかに書け、折れにくいです。

用途建築用シャープペンシル0.9mm2H替芯。 材質ケース:PS、袋:PP タイプ替芯 硬度2H 芯径(mm)0.9 太さ(mm)0.9 入数(本)20 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする