土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
ステンレス 両口玄能 中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66455876
品番
チュウ
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製です。
総磨き仕様です。
用途
両口玄能。
仕様
柄付
全長(mm)
360
頭部長(mm)
92
口径(mm)
30×26
頭質量(g)
420