ステンレス 舟手玄能 小

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66455894 品番ショウ
参考基準価格(税別)¥12,640 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

錆びにくいステンレス製です。
総磨き仕様です。

用途舟手玄能。 仕様柄付 全長(mm)360 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)128 口径(mm)29 頭質量(g)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする