土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ネオスチール 小小 すべり無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66455937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カラーパイプ柄の仮枠槌です。
仮枠・土木作業に最適です。
用途
仮枠・土木作業。
仕様
すべり無
全長(mm)
345
質量(g)
440
頭部長(mm)
116
口径(mm)
25